6hranný šroubovák s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene® a s kulovou hlavou, Šestihran: 4mm

Artiklové číslo: 627712 4
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
1 831 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 125 mm
Celková délka L 187 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627712 4
EAN / GTIN 4067263013211
Číslo výrobce 627712 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s povrchem Haptoprene® pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný. S kulovou hlavou na dlouhé straně. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.