6-kutni odvijač s T ručkom s kuglastom glavom 4 mm

Artikl br.: 627712 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
852 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 4 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Haptoprene
Kuglasta glava Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627712 4
EAN / GTIN 4067263013211

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručica s praktičnom gornjom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina. S funkcijom zadržanja na dugoj strani. Vel. 4 − 10 s bočnim šesterokutom.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu