Profesionální vrták do dřeva 3x65 mm, šestihranná stopka

Artiklové číslo: 627523000
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
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627523000
EAN / GTIN 4007430165435
Číslo výrobce 627523000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesný nástroj z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušený v jednom kuse (nejedná se o šroubovaný nebo svařovaný dvoudílný výrobek)
  • Ideální pro vrtačky vybavené rychloupínacím sklíčidlem dle DIN 3126.
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E 6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.
  • Se středicím hrotem pro přesné bodové vrtání.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 35 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Celková délka: 65 mm
  • Prodejní jednotka: 1