{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Celková délka L | 183 mm | |
| Délka čepele l1 | 90 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Otočné víčko | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 2,5 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | ne | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627495 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733268481 | |
| Číslo výrobce | PB 8123.2,5-90 ESD |