6hranný šroubovák na elektroniku ESD, Šestihran: 0,89mm

Artiklové číslo: 627495 0,89
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
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 133 mm
Délka čepele l1 40 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Žlutá; Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 0,89 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem ne
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627495 0,89
EAN / GTIN 7610733268443
Číslo výrobce PB 8123.0,89-40 ESD

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce otočnou koncovkou (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná zóna rychlého otáčení pro rychlé a efektivní šroubování a silová zóna pro přenos vyšších krouticích momentů.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů čepelí. Povrch niklovaný a chromovaný.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny jemné nastavovací a seřizovací práce.