6hranný šroubovák na elektroniku Kraftform Micro, 6hran: 2mm

Artiklové číslo: 627470 2
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
546 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 157 mm
Délka čepele l1 60 mm
Označení výrobce 2054 Micro
Barevný odstín, Černá Signální zelená; Hluboká černá
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 97 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem Černý hrot
Průměr čepele 4 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627470 2
EAN / GTIN 4013288192295
Číslo výrobce 05118068001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce otočnou koncovkou (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná zóna rychlého otáčení pro rychlé a efektivní šroubování a silová zóna pro přenos vyšších krouticích momentů.
Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý. Profil Hex-Plus zamezuje deformaci hlavy šroubu a přenáší větší utahovací moment.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.