{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Celková délka L | 137 mm | |
| Délka čepele l1 | 40 mm | |
| Označení výrobce | 2054 Micro | |
| Barevný odstín, Černá | Signální zelená; Hluboká černá | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 97 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 0,9 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | Černý hrot | |
| Průměr čepele | 3 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | matně chromované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627470 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4013288032089 | |
| Číslo výrobce | 05118062001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |