Insex-elektronikskruvmejsel Kraftform Micro 2 mm

Art-nr: 627470 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
428 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 2054 Micro
sexkant 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 157 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627470 2
EAN/GTIN 4013288192295
Tillverkarens nummer 05118068001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående vridbar kappa (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad snabbdragningszon för snabb och effektiv dragning, och med kraftzon för överföring av större vridmoment.
Klingor av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets. Hex-Plus-profil förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen