6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenem povrch chromovaný přes nikl, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 627382 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,5 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 82×6 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Úhel 100 stupňů ano
Krátké rameno ano
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627382 1,5
EAN / GTIN 7610733283040
Číslo výrobce PB 2222.L 1,5 LG

Popis

Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Jen s úhlem 90°.

Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).
90° ke vsunutí: Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.
100° k práci: Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.