6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 627372 6
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
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 19 mm; 191 mm
Povrch povrch chromovaný přes nikl; s práškovým lakem
Barva červená
Provedení zalomené
Úhel 100
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627372 6
EAN / GTIN 7610733243730
Číslo výrobce PB 2212.L 6 RE

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.