6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavom prevučen prahom 6 mm

Artikl br.: 627372 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Duljina krakova 191×19 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirana preko nikla; prevučen prahom
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kut od 100 stupnjeva Da
kraći krak Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627372 6
EAN / GTIN 7610733243730
Broj proizvođača 2212.L 6 RE

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kuglasta glava koju je moguće postaviti ukošeno do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost. 
Površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana radi lakšeg pronalaženja pomoću uočljive boje „Rainbow”.

Upotreba:

Zbog kratkog kraka i kuta od 100° moguće je dosegnuti i teško dostupna mjesta.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu