6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 627370 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,5 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 82×6 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch povrch chromovaný na nikl
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Úhel 100 stupňů ano
Krátké rameno ano
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627370 1,5
EAN / GTIN 7610733218967
Číslo výrobce 2212.L 1,5

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch niklovaný a chromovaný.

Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.