Sortiment vrtáků, 18 kusů

Artiklové číslo: 627190000
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
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627190000
EAN / GTIN 4007430444240
Číslo výrobce 627190000
L-číslo L01750 506

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N pro použití v oceli, neželezných kovech, legované a nelegované lité oceli. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • Vrtačky do zdiva pro rotační a příklepové vrtačky. Frézované provedení, karbidová špička 130° pro použití do cihel, zdiva, přírodního kamene apod.
  • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, kalený, se středicím hrotem. Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky atd.
  • Vrtáky do kamene, dřeva a HSS-R; 18 kusů, v plastovém kufříku
  • 1 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm každý.