Rychlovýměnný úhlový adaptér ″Quick″.

Artiklové číslo: 627077000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Úhlová hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627077000
EAN / GTIN 4007430232137
Číslo výrobce 627077000
L-číslo L01760 190
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Rychlé a pohodlné nasazení úhlového adaptéru bez použití nářadí
  • Rychloupínací vřeteno pro nasazení rychloupínacího vrtacího sklíčidla 627240000 a držáku bitů 627241000
  • Magnetický držák bitů se šestihrannou stopkou 1/4″ (6,35 mm)
  • Vhodný pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Vhodný pro akumulátorové stroje do max. 100 Nm
  • Vhodný pro všechny stroje Metabo LT ″Quick″.