Míchací tyč RS-R2-100

Artiklové číslo: 626737000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 626737000
EAN / GTIN 4007430281401
Číslo výrobce 626737000
L-číslo L01750 193
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro všechny lepivé a houževnaté materiály
  • Míchání probíhá zdola nahoru, míchadlo se samo zašroubuje do materiálu, prstenec má ochranný účinek pro nádobu
  • Vhodné zejména pro lepidla na obklady a stavby, hotové malty a omítky, vyrovnávací hmoty, potěry, epoxidové pryskyřičné hmoty, lepicí malty atd.

Charakteristika:

  • Průměr: 100 mm
  • Délka: 590 mm
  • Max. Množství materiálu: 10 - 15 kg
  • Typ stopky: 6hran 13 mm