Sada vrtáků HSS-G SP, 8 kusů

Artiklové číslo: 626695000
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626695000
EAN / GTIN 4061792235335
Číslo výrobce 626695000
L-číslo L01750 364

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-G, broušené provedení, válcové, DIN 338, typ N, křížový řez 135°, povrch lesklý. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • Vhodné pro vrtání do oceli a ocelolitiny, legované i nelegované, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, slinuté litiny, nikl-stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů
  • Obsah: 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm
  • 8dílná sada, ve vysoce kvalitním, robustním plastovém kufříku ve speciálním designu Metabo se závěsem na eurootvory
  • Při nákupu 12 x sady vrtáků HSS-G automatické dodání v pultovém stojanu!