Opěrná podložka 115 mm 5/8″, standardní

Artiklové číslo: 626628000
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626628000
EAN / GTIN 4061792172289
Číslo výrobce 626628000

Popis

Popis:

  • Středně tvrdá Opěrná podložka pro kotouče s vlákny, ideální pro broušení s jemnou a střední zrnitostí
  • Vysoká flexibilita díky rovnému povrchu
  • Bezpečná práce s ochranou proti jiskrám díky inovativní konstrukci, optimálně přizpůsobené rozměrům standardních ochranných kapot Metabo. Vhodné také pro úhlové brusky Metabo s funkcí Autobalancer a úhlové brusky s plochou hlavou Metabo
  • Včetně upínací matice
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr: 115 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • upínací matice: 5/8 ″