HM jádrový vrták 80x55 mm

Artiklové číslo: 626618000
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626618000
EAN / GTIN 4007430198525
Číslo výrobce 626618000

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták-Ø 14 - 60 mm se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Jádrový vrták-Ø od 70 mm se stopkou Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné také pro oceli s vyššími legovanými vlastnostmi.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 80 mm
  • Celková délka: 90 mm