Středicí kolík pro HSS dlouhý a HM

Artiklové číslo: 626609000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626609000
EAN / GTIN 4007430198051
Číslo výrobce 626609000
L-číslo L01760 124
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro jádrové vrtáky HSS dlouhé od Ø 12 - Ø 60 mm
  • Pro jádrové vrtáky z tvrdokovu od Ø 12 - Ø 60 mm

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 6,35 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku