Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada 6hranných úhlových klíčů s přídržnou kuličkou, chromované, Počet šroubováků: 9

Artiklové číslo: 626088 9

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 9
Materiál Chromvanadiová ocel
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch chromované
Přídržná funkce Pružná přídržná kulička od vel. 3
Rozměry klíčů 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Rozměry velikostí klíčů metrický
Obal Plastový držák
Stopka s plastovým potahem ne
Kulová hlava na dlouhém rameni ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626088 9
Číslo výrobce 626088 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, šikmých nebo směrem dolů ubíhajících hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Rozsah dodávky:

Uložení v: plastový držák
Po 1 šroubováku č. 626087 − od 3 mm s přidržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10