6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkou chromovaný, Šestihran: 1,5mm

Artiklové číslo: 626087 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Přídržná funkce Pružná přídržná kulička od vel. 3
Povrch chromované
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626087 1,5
EAN / GTIN 4045197954299
Číslo výrobce 626087 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, šikmých nebo směrem dolů ubíhajících hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.