• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

6hranný úhlový klíč chromovaný, 6hran: 12mm

Artiklové číslo: 626030 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 152 mm; 52 mm
Povrch chromované
Celková délka L 152 mm
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 12 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Norma výrobní norma
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626030 12
EAN / GTIN 7610733002931
Číslo výrobce PB 210.12

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný a chromovaný (vel. 0,7 a 0,9 černěná).