Šroubovák pro šrouby Torx Plus®, s příčnou rukojetí, Profil Torx Plus®: 7IP

Artiklové číslo: 625911 7IP
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
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Provedení rovné
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka čepele l1 60 mm
Celková délka L 105 mm
Barva Modrá; červená
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 7IP
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® Černý hrot
Průměr čepele 3 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625911 7IP
EAN / GTIN 7610733287567
Číslo výrobce PB 1408.7-60

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce a jádrem z obzvláště pevného a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.