Šroubovák pro šrouby Torx®, krátký, Profil Torx®: TX10

Artiklové číslo: 625860 TX10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 367 TORX® Stubby
Profil Torx® TX10
Délka čepele 25 mm
Celková délka 79 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625860 TX10
EAN / GTIN 4013288212245
Číslo výrobce 05008856001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Silová rukojeť z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami.
Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.