Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX5

Artiklové číslo: 625500 TX5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 367 TORX®
Profil Torx® TX5
Délka čepele 60 mm
Celková délka 130 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
Materiál rukojeti Pevný plast s integrovanými měkkými zónami
Povrch matně chromované
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Číslo výrobce 05028000001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty černé.