Šroubovák na šrouby Torx® s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Profil Torx®: TX10

Artiklové číslo: 625406 TX10
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
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 160 mm
Délka čepele l1 70 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Řada SWISSGRIP
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625406 TX10
EAN / GTIN 7610733296958
Číslo výrobce 38400.10-70 YE

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Práce bez únavy díky upravenému kruhovému tvaru. Špičková 3K materializace zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti unašeče.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.