Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 625400 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série multicraft
Profil Torx® TX6
Délka čepele 50 mm
Celková délka 110 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Speciální ocel PB Swiss Tools
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625400 TX6
EAN / GTIN 7610733072408
Číslo výrobce PB 6400.6-50

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“, zvlášť dobré uchopení, i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX27 se šestihranem pro maticový klíč.