Šroubovák pro šrouby Torx®, krátký, s příčnou rukojetí, Profil Torx®: TX40

Artiklové číslo: 625221 TX40
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
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Provedení rovné
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka čepele l1 100 mm
Celková délka L 132 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX40
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625221 TX40
EAN / GTIN 4045197950475
Číslo výrobce 625221 TX40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, matně chromovaná, hroty černé.