Odvijač za Torx®, kratki, s T ručkom TX40

Artikl br.: 625221 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX40
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 132 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrh crni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625221 TX40
EAN / GTIN 4045197950475

Opis

Izvedba:

Plastična poprečna ručka otporna na udarac. Vrh od specijalnog vanadij čelika, mat kromiran, vrhovi crni.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu