Bimetalová pila na otvory HSS, 27 mm

Artiklové číslo: 625169000
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625169000
EAN / GTIN 4007430102973
Číslo výrobce 625169000

Popis

Popis:

  • Bimetalové děrovací pily s kalenými zuby z vysoce legované rychlořezné oceli s 8% obsahem kobaltu, čímž se výrazně zvyšuje životnost nástroje
  • Rychlejší a hladší řezání díky novému typu zubů s nepravidelným tvarem a roztečí zubů; tím i menší vibrace
  • Optimalizováno pro použití v litině a šedé litině, nerezové oceli, konstrukční oceli, hliníku, bronzu, mědi, PVC, akrylovém skle, dřevě.
  • Maximální hloubka řezu cca 35 mm
  • Závit pro děrovací pily-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; závit pro děrovací pily-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Děrovací pily používejte pouze s vhodnou montážní stopkou a středicím vrtákem.

Charakteristika:

    Průměr: 27 mm