• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástrčný klíč 3/8″ vnější TX E10

Artiklové číslo: 6250780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším TORX-PLUS® 17,5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch broušeno; chromované
Celková délka 28 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším TORX-PLUS®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6250780
EAN / GTIN 4010886625071
Číslo výrobce 6250780
L-číslo L60160 3748
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Délka vložky: 28,0 mm
  • Ø vložky 1: 13,2 mm
  • Ø zasunutí 2: 17,5 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 9,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 17,5 mm
  • Celková délka [mm]: 28 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • Šířka napříč plochami 1 TX (vně): E10
  • Rozměr šroubu: M8
  • Rozměr šroubu [mm]: 9,42 mm
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez