Úhlový klíč pro Torx® s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX8

Artiklové číslo: 624940 TX8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 967 L TORX® HF
Profil Torx® TX8
Délka ramen 76×16 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch manganově fosfátovaný
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624940 TX8
EAN / GTIN 4013288104847
Číslo výrobce 05024160001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Kuželový profil Torx® HF na dlouhém ramenu spolehlivě drží všechny šrouby Torx® na místě. Zalomená stopka, kompletně kalená (houževnatá).

Výhoda:

Ideální pro nasazování a utahování šroubů Torx® na těžko přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.