Úhlový klíč pro Torx® s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX10

Artiklové číslo: 624940 TX10
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
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou
ne
Materiál
chromvanadiová ocel
Délka ramen
17 mm; 86 mm
Povrch
Mangan fosfátováno
Označení výrobce
967 L TORX® HF
Provedení
zalomené
Délka čepele l1
85 mm
Výrobní proces
kované
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX10
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX®
S funkcí držáku šroubů
Druh produktu
Úhlový klíče
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624940 TX10
EAN / GTIN 4013288104854
Číslo výrobce 05024162001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Kuželový profil Torx® HF na dlouhém ramenu spolehlivě drží všechny šrouby Torx® na místě. Zalomená stopka, kompletně kalená (houževnatá).

Výhoda:

Ideální pro nasazování a utahování šroubů Torx® na těžko přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.