Úhlový klíč pro šrouby Torx®, dlouhý s kulovou hlavou, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 624925 TX9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Délka ramen 111×21 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch manganově fosfátovaný
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624925 TX9
EAN / GTIN 4010995323868
Číslo výrobce 32386
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s kulovou hlavou, kterou lze nasazovat šikmo až pod úhlem 25°.
S prodlouženým profilem Torx® za kulovou hlavou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.