Úhlový klíč pro šrouby Torx®, dlouhý s kulovou hlavou, Profil Torx®: TX27

Artiklové číslo: 624925 TX27
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ano
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 176 mm; 36 mm
Povrch Mangan fosfátováno
Celková délka L 176 mm
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX27
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S kulovou hlavou
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624925 TX27
EAN / GTIN 4010995323912
Číslo výrobce 32391
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s kulovou hlavou, kterou lze nasazovat šikmo až pod úhlem 25°.
S prodlouženým profilem Torx® za kulovou hlavou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.