Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® fosfátované, Počet šroubováků: 8

Artiklové číslo: 624857 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
581 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 8
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch fosfátované
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624857 8
EAN / GTIN 4067263743163
Číslo výrobce 624857 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; zcela vytvrzená (houževnatá).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém klíči č. 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Uložení v: plastový držák