Úhlový klíč pro Torx® fosfátovaný, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 624853 TX6
Sleva
56,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 211 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Délka ramen 42×16 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch fosfátované
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624853 TX6
EAN / GTIN 4067263723332
Číslo výrobce 624853 TX6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; zcela vytvrzená (houževnatá).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.