Úhlový klíč pro Torx® fosfátovaný, Profil Torx®: TX40

Artiklové číslo: 624853 TX40
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
4 640 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 26 mm; 76 mm
Povrch Fosfátováno
Barva Šedá
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX40
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624853 TX40
EAN / GTIN 4067263736318
Číslo výrobce 624853 TX40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; zcela vytvrzená (houževnatá).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.