Úhlový klíč pro Torx® chromovaný, Profil Torx®: TX45

Artiklové číslo: 624800 TX45
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
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ne
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 125 mm; 37 mm
Povrch chromované; niklované
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX45
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Průměr čepele 8 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624800 TX45
EAN / GTIN 7610733007394
Číslo výrobce PB 410.45

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá.