L odvijač za Torx® kromiran TX45

Artikl br.: 624800 TX45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX45
Duljina krakova 125×37 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Izvedba drške pod kutem
Površina kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624800 TX45
EAN / GTIN 7610733007394
Broj proizvođača PB 410.45

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav).

Materijal:

PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrh crn.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu