Vláknitý kotouč 115 mm P 40, NK

Artiklové číslo: 624137000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624137000
EAN / GTIN 4007430409096
Číslo výrobce 624137000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
  • Pro hrubé a jemné broušení
  • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
  • Rovnoměrný brusný vzor
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 40
  • Max. Otáčky: 13300 /min