HFPR 3003 IC830 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 6200356
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6200356
EAN / GTIN 7291075034424
Číslo výrobce 6200356
L-číslo L23940 67

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 51.5 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25.6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů