• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada pro opravu kabelů

Artiklové číslo: 619 101-02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619 101-02
EAN / GTIN 4049002146107
Číslo výrobce 619 101-02
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Plastový kufřík obsahuje:
  • Odizolovací kleště MultiStrip® 16, č. výrobku 707 040, kapacita 0,08–16,0 mm²
  • Ruční krimpovací kleště PEW 9 pro spojky smršťovacích trubek, č. výrobku 619 1389 3, kapacita 0,5–1,0 mm²/1,5–2,5 mm²/4,0–6,0 mm²
  • Spojky z teplem smrštitelné trubice, kapacita 0,5–1,0 mm² (40 kusů) / 1,5–2,5 mm² (30 kusů) / 4,0–6,0 mm² (20 kusů)

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1525g
  • Délka: 340 mm
  • Šířka: 270 mm
  • Výška: 85 mm
  • Provedení: černěné

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku