Ringspärrnycklar 17X19 mm

Article no.: 614843 17X19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
584 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 17 mm
Nyckelvidd 2 19 mm
Totallängd L 290 mm
maximal ring-⌀ D1 33 mm
maximal ring-⌀ D2 35 mm
maximal ringhöjd h1 23 mm
maximal ringhöjd h2 24 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Böjd ring yes
Spärrnyckel, omkopplingsbar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614843 17X19
EAN / GTIN 4045197879493

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen