• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru přepínatelné 15° zalomené, Počet klíčů: 5

Artiklové číslo: 614830 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 5
Rozměr klíče 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Obal Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů metrické
S výkyvnou hlavou ne
Přepínatelná ráčna ano
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614830 5
EAN / GTIN 4045197218858
Číslo výrobce 614830 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614820 ve velikostech 8; 10; 13; 16; 17.

Poznámka:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.