Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 614816 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Délka klíče L 88 mm
Šířka čelisti b 18 mm
Výška čelisti h1 5 mm
Výška očka h2 7 mm
⌀ očka D 17,5 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614816 8
EAN / GTIN 4045197298218
Číslo výrobce 614816 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.