Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 614816 10
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 94 mm
Maximální přípustný točivý moment 70
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614816 10
EAN / GTIN 4045197198945
Číslo výrobce 614816 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
. Ráčnový očkoplochý klíč GARANT v krátkém provedení byl speciálně vyvinut pro profesionální práci se šroubovými spoji ve stísněných prostorových podmínkách. Díky své kompaktní konstrukci umožňuje ráčnový očkoplochý klíč pohodlnou práci na těžko přístupných šroubových spojích a je ideální pro údržbu, montáž a opravy v dílnách, průmyslu i v řemeslných provozech.

Integrovaná funkce ráčny zajišťuje rychlé a efektivní utahování a povolování šroubů a matic, aniž by bylo nutné klíč opakovaně nasazovat. Díky krátké konstrukci je možné klíč používat velmi flexibilně v omezených pracovních prostorech. Kvalitní zpracování zároveň zaručuje vysokou odolnost, přesný přenos síly a dlouhou životnost.

Kombinací otevřeného klíče a očkového klíče s ráčnou nabízí ráčnový očkoplochý klíč GARANT maximální funkčnost v jediném kompaktním nástroji. Díky svému krátkému provedení je ideální volbou pro použití ve strojírenství, údržbě,  automobilovém průmyslu i při běžných montážních pracích.

Výhody na první pohled:
  • Krátké provedení pro práci ve stísněných prostorách.
  • Vysoce kvalitní ráčnový očkolplochý klíč v kvalitě GARANT.
  • Rychlá práce díky integrované funkci ráčny.
  • Optimální přístup k těžko dostupným šroubovým spojům.
  • Vysoká odolnost a dlouhá životnost.
  • Přesný přenos síly a pohodlná manipulace.
  • Ideální pro dílny, průmysl, řemesla a údržbu.
  • Kombinace otevřeného klíče a očkového klíče s ráčnou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.