{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkušební protokol | zkušební protokol výrobce | |
| Materiál | ocel | |
| Jmenovitý rozměr | 16 mm | |
| Toleranční třída | 0 | |
| Druh produktu | koncová měrka |
| Katalogové číslo | 614626-031 | |
| EAN / GTIN | 4946368353197 | |
| Číslo výrobce | 614626-031 | |
| L-číslo | L40010 15605 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |