Oboustranná ráčna

Artiklové číslo: 6143-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost pohonu 3/4 palce
Vnější průměr 20 mm
Druh produktu Ráčna
Změna směru otáčení Páčka přepínače
Pohon Vnější čtyřhran
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje chromované
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6143-01
EAN / GTIN 4000896111190
Číslo výrobce 6143-01
L-číslo L60140 744
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Přepínací ráčna se šroubem kompletní
    vyměnitelná: vnější čtyřhran 20 = 34
    r. v. → konec roku 2004
    Pro momentové klíče HAZET 6132-1CT ∙ 6143CT ∙ 6143-1CT
    6144CT ∙ 6144-1CT
    6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.38 kg
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.