{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño del accionamiento | 3/4 pulgada | |
| Diámetro exterior | 20 mm | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Palanca de cambio | |
| Accionamiento | Cuadrado macho | |
| Material herramienta | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 6143-01 | |
| EAN / GTIN | 4000896111190 | |
| Número del fabricante | 6143-01 | |
| Número L | L60140 744 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |